Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2600320040CP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2600320040CP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 40
2600320040CP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 40
2600320040CP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 40
Artikel-Nr.:
     594FP-2600320040CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2600320040CP
EAN/GTIN:
     8024986228465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Kompaktzylinder iso d. 32 sl. 40 dem fem
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
40
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
219003200
ab € 2,68*
Zubehör
Metal Work
0090320005
ab € 16,26*
Zubehör
Metal Work
0090320010
ab € 37,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.