Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2600320090XP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2600320090XP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 90
2600320090XP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 90
2600320090XP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 90
Artikel-Nr.:
     594FP-2600320090XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2600320090XP
EAN/GTIN:
     8024986563054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Kompaktzylinder iso d. 32 sl. 90 dem fem
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
90
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
219003200
ab € 2,68*
Zubehör
Metal Work
0090320005
ab € 16,26*
Zubehör
Metal Work
0090320010
ab € 37,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.