Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278008 Manometer ø63 OA G1/4" -25~0 mBar Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
278008 Manometer ø63 OA G1/4" -25~0 mBar Edelstahl
278008 Manometer ø63 OA G1/4" -25~0 mBar Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-278008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer 7811 ø63 Anschluss unten G1 / 4 "-25 + 0M bar Edelstahlgehäuse Arbeitstemperatur: -20 ° C - + 80 ° C
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
G1/4"
Durchmesser (mm):
63
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Unter Verbindung
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.