| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-31330810 LEGRIS Herst.-Nr.: 3133 08 10 EAN/GTIN: 0820099233703 |
| | |
|
| | |
| WINKELEINSCHRAUBANSCHLÜSSE 45 ° 8mm x G1/8" Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/8 inch | Anschluss 2: | 8 mm | Material (Gehäuse): | Polymer | Dichtungsmaterial: | NBR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 594FP | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,40* | € 49,86* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 49,71* | € 65,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,84* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|