Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31330817 LEGRIS KIKI 45° 8mm x G3/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
31330817 LEGRIS KIKI 45° 8mm x G3/8"
31330817 LEGRIS KIKI 45° 8mm x G3/8"
31330817 LEGRIS KIKI 45° 8mm x G3/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-31330817 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3133 08 17
EAN/GTIN:
     0820099233765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
WINKELEINSCHRAUBANSCHLÜSSEseinsatz 45 ° 8mm x G3/8"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
Polymer
Dichtungsmaterial:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,41*
€ 80,2179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,71*
€ 77,0049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,26*
€ 75,2794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,88*
€ 62,9272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.