Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
>
Artikel
3384011 Skillair FR+L 100 G3/8'' 20Mu 12 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-3384011
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
3384011
EAN/GTIN:
8024986154931
Artikeldatenblatt
Skikappe FR + L Typ: 100 G3 / 8 '' 20Mu 12 bar halbautomatischer Ablauf
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel, für »SYNTESI« BG 1, u.a.
Metal Work
9200701
ab € 2,19*
Zubehör
Befestigungswinkel, für »SYNTESI« BG 2, u.a.
Metal Work
9400701
ab € 2,77*
Zubehör
Gerätestecker mit LED, 110 V, 30 mm, Bauform A
Metal Work
W0970520035
ab € 4,00*
Zubehör
Gerätestecker mit LED, 230 V, 30 mm, Bauform A
Metal Work
W0970520036
ab € 4,00*
Zubehör
Gerätestecker mit LED, 24 V, 30 mm, Bauform A
Metal Work
W0970520034
ab € 4,00*
Zubehör
Gerätestecker, 30 mm, Bauform A
Metal Work
W0970520033
ab € 0,94*
Zubehör
Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, 110 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA
Metal Work
W0210012100
ab € 7,55*
Zubehör
Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, 230 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA
Metal Work
W0210013100
ab € 7,54*
Zubehör
Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, 24 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA
Metal Work
W0210011100
ab € 7,54*
Zubehör
Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, 24 V DC, 4 W
Metal Work
W0210010100
ab € 7,54*
Zubehör
W0215000111 Spule 24V50/60HZ
Metal Work
W0215000111
ab € 8,00*
Zubehör
W0215000121 Spule 110Vac Metallarbeiten
Metal Work
W0215000121
ab € 7,98*
Zubehör
W0215000131 Spule 230Vac L22
Metal Work
W0215000131
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen