Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33KAIW13SPN Schnellkupplung QIC 10 G1/4" Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
33KAIW13SPN Schnellkupplung QIC 10 G1/4" Innengewinde
33KAIW13SPN Schnellkupplung QIC 10 G1/4" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     594FP-33KAIW13SPN
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     33KAIW13SPN
EAN/GTIN:
     4039747126496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellkupplung QIC 10 G1 / 4 "Bi
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
1400,0
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-
Umgebungstemparatur. °C:
-20° C / 100°C
Steuerdruck:
-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 594FP
5
5
€ 6,95*
ab € 18,37*
€ 23,91*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 24,80*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 119,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
33SFAK13SXN
ab € 2,16*
Zubehör
Parker
33SFIW13SXN
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.