Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

353 001 24V50 180 Magnetventil 24V50 3/4x10,5dreifach180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
353 001 24V50 180 Magnetventil 24V50 3/4x10,5dreifach180°
353 001 24V50 180 Magnetventil 24V50 3/4x10,5dreifach180°
353 001 24V50 180 Magnetventil 24V50 3/4x10,5dreifach180°
Artikel-Nr.:
     594FP-353 001 24V50 180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     353 001 24V50 180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
Magnetventile 24V50 3 / 4x10,5 dreifach 180 ° NC Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.