Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftherstellung
>
Druckluftkessel
>
Artikel
408400 Druckluftbehälter 100L ø400 11 bar RVS304
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-408400
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
00408400
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Tank / Druckbehälter horizontal 100 Liter ø400 11bar H = 914 mm Edelstahl 304, Anschluss G2" (=SPECIAL), einschließlich Zertifikat 2014/29 / UE - 2014/68 / UE (PED)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
RVS304
Leistung:
Horizontal
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Luftspeicher
,
druckluftbehälter 100 liter
,
druckluftbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.054,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.303,00*
€ 2.740,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.273,16*
€ 2.705,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.148,85*
€ 2.557,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.089,58*
€ 2.486,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.054,05*
€ 2.444,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
306008 BN-K 3-teilig R1/2" Messing blank
k.A.
306008
ab € 37,04*
Zubehör
507105 Rückschlagventil ITAP G1/2"
ITAP
1000012
ab € 8,21*
Zubehör
887059000 Filterablassventil M&M G1/4" P1=G1/2"
M & M International
887059000
ab € 22,30*
Zubehör
ICH Manometer 306.63.16 Anschluss (Manometer): Rückseite 0 bis 16 bar Außengewinde 1/4" 1 St.
k.A.
306.63.16
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen