| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-4440311000000000 Herst.-Nr.: 4440311000000000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsventil G1/2"11 bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/2 inch | Material (Gehäuse): | Messing | Medientemp. °C: | -10°C / 180°C | Leistung: | Vertikal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,58* | € 87,01* | | | | | 56 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,30* | € 92,58* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,96* | € 101,73* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 106,52* | € 128,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|