Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460903 Druckluftbehälter 4000L ø 12bar h=2790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
460903 Druckluftbehälter 4000L ø 12bar h=2790
460903 Druckluftbehälter 4000L ø 12bar h=2790
460903 Druckluftbehälter 4000L ø 12bar h=2790
Artikel-Nr.:
     594FP-460903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00460903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Tank / Druckbehälter senkrecht 4000 liter ø1450mm 12bar H=2790mm, Anschlüsse G3 ", inkl. Zertifikat 2014/68 / UE (PED), RAL 5015
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G2 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl
Leistung:
Vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.837,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.165,43*
€ 13.286,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.100,24*
€ 13.209,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.887,70*
€ 12.956,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.837,25*
€ 12.896,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306008
ab € 37,04*
Zubehör
ITAP
1000012
ab € 8,21*
Zubehör
M & M International
887059000
ab € 22,30*
Zubehör
k.A.
306.63.16
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.