Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501767 Druckluftbehälter 200L ø446 11 bar L=1364mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-501767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00501767
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Tank / Druckbehälter horizontal 200 Liter ø446 11bar L = 1364 mm, Anschlüsse 2xG2 '' 1xG3 / 8 '', einschließlich Zertifikat 2014/29 / UE - 2014/68 / UE (PED)ACHTUNG! ohne Bügel.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G2 inch
Anschluss 2:
G3/8"
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl
Leistung:
Horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,80*
€ 861,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,69*
€ 858,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,21*
€ 804,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,30*
€ 766,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,28*
€ 708,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306008
ab € 36,92*
Zubehör
ITAP
1000012
ab € 8,23*
Zubehör
M & M International
887059000
ab € 22,39*
Zubehör
k.A.
306.63.16
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.