Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

551-R0D0D097NZ06 Druckregler G1"F 30bar>0,8-8bar NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551-R0D0D097NZ06 Druckregler G1"F 30bar>0,8-8bar NBR
551-R0D0D097NZ06 Druckregler G1"F 30bar>0,8-8bar NBR
Artikel-Nr.:
     594FP-551-R0D0D097NZ06
Hersteller:
     Insert Deal
Herst.-Nr.:
     551#R0D0D097NZ06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckminderer 1" Innengewinde Eingangsdruck 30 bar Einstellbereich 0,8-8bar NBR Messing Medium: Stickstoff Atex
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Leistung:
R123 - R123 / 34 Messing
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,47*
€ 626,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,21*
€ 623,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,00*
€ 573,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.