Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Edelstahl-Fittings
>
Edelstahl-Doppelnippel
>
Artikel
6326000003 Nippel 3/8" Außengewinde Edelstahl 316 L Euro
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-6326000003
Hersteller:
AIGNEP
Herst.-Nr.:
00372749
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Nippel 3/8 "Bu RVS316L Euro" Universal Short "
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Anschluss 2:
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl 316
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-15°C / 200°C
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Gewindefittings
Weitere Suchbegriffe:
edelstahl-doppelnippel r3/8
,
edelstahl doppelnippel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,20*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,30*
€ 170,527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,78*
€ 169,9082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,17*
€ 164,4223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,27*
€ 163,3513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,20*
€ 135,898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen