Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftschlauch
>
Andere
>
Artikel
66626325 TransAir-Reduzierhalterung ø63 - ø25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-66626325 TransAir
Hersteller:
Transair
Herst.-Nr.:
6662 63 25
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Adapterhalterung ø63 - ø25
Weitere Informationen:
Anschluss 2:
17 mm
fließen:
0,0
Mittel:
Druckluft
... >
Lager 594FP
>
Druckluftschlauch
>
Andere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1006A250400 TransAir-Schlauch ø25mm 6 Meter
Transair
1006A25 04 00
ab € 653,94*
Zubehör
66152534 TransAir Einschraubkupplung ø25 1/4 BSPT
Transair
6615 25 34
ab € 70,85*
Zubehör
Transair Aluminium Druckluftrohr, 16 bar, 25mm, 3m, +85°C max., Blau
Transair
1003A25 04 00
ab € 224,35*
Zubehör
Transair Anschlussstück 16 bar max. Aluminium 16.5mm +60°C max.
Transair
6666 17 25
ab € 33,35*
Zubehör
Transair Anschlussstück 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA 45mm +85°C max.
Transair
6625 25 00
ab € 24,74*
Zubehör
Transair Rohradapter 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA 44.5mm +60°C max.
Transair
6606 25 00
ab € 144,59*
Zubehör
Transair T-Stück 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA +60°C max.
Transair
6604 25 00
ab € 77,95*
Zubehör
Transair Wandhalterung 16 bar max. Messing G1/2 +85°C max.
Transair
6693 25 21
ab € 105,525*
Zubehör
Transair Winkelsteckverbinder 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA +60°C max.
Transair
6602 25 00
ab € 146,27*
Zubehör
Transair Winkelsteckverbinder 16 bar max. Glasfaserverstärktes PA 44.5mm +60°C max.
Transair
6612 25 00
ab € 154,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen