Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9262 FESTO SGS-M12X1,25 Scharnierkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9262 FESTO SGS-M12X1,25 Scharnierkopf
9262 FESTO SGS-M12X1,25 Scharnierkopf
Artikel-Nr.:
     594FP-9262 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SGS-M12X125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
9263 SGS-M16x1,5 Kugelkopf für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø50-63 FESTO
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M16 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.