| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-9501600080002400 Herst.-Nr.: 9501600080002400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 2/2-Wege-Direktmessing / NBR G1/4"DN6 24VDC Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/4 inch | fließen: | 550,0 | Material (Gehäuse): | Messing | Dichtungsmaterial: | NBR | Medientemp. °C: | -20°C / 60°C | Spannung: | 24V DC | Leistung: | NC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, imi norgren originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,76* | € 264,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 225,46* | € 264,28* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 290,07* | € 333,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|