Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9602340370323050 3/2-Wege NO Direct Messing NBR G1/4" DN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9602340370323050 3/2-Wege NO Direct Messing NBR G1/4" DN3
9602340370323050 3/2-Wege NO Direct Messing NBR G1/4" DN3
9602340370323050 3/2-Wege NO Direct Messing NBR G1/4" DN3
Artikel-Nr.:
     594FP-9602340370323050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     9602340370323050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
3/2-Wege-NO-Direktmessing / NBR G1/4"DN3 230VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
160,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Leistung:
NO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,10*
€ 532,19*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 464,62*
€ 532,79*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 600,34*
€ 682,93*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,93*
€ 812,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,21*
€ 808,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,57*
€ 771,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,08*
€ 746,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,34*
€ 714,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
0570275000000000
ab € 2,93*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008025C
ab € 17,59*
Zubehör
IMI Norgren
M/3314
ab € 8,89*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008100
ab € 0,6452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.