| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-ABV08PE/9AR-MO-E2-IP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ABV08PE/9AR-MO-E2-IP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelhahn 1" BSP UPVC True Union 2-Wege-Kugelhahn EPDM + PTFE-Dichtungen, Medientemperatur: +2°C bis +90°C max, 0-10 bar klassifiziert,IP67 ISO5211 Schwenkantrieb klassifiziert bis zu 10 Meter Tiefe, 12–24 VDC, mit interner Positionsanzeige und manueller Überbrückungsfunktion, Rückmeldeschalter für offene und geschlossene Endpositionen, im Lieferumfang sind 10 Meter Kabel enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | G1 inch | Material (Gehäuse): | PVC | Dichtungsmaterial: | EPDM | Medientemp. °C: | 90°C | Spannung: | 24V DC | Leistung: | NC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |