Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Feinfilter
>
Artikel
AFM40-F04-D Druckluft-Feinfilter G1/2" 0,3mu
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-AFM40-F04-D
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
AFM40-F04-D
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Druckluftöl-Feinfilter G1 / 2 "0,3mu manuell ablassen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
fließen:
1100,0
Medientemp. °C:
-5°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 60°C
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
Weitere Suchbegriffe:
Submikrofilter
,
smc druckluftfilter
,
druckluftfilter
,
druckluftfilter 5my
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,71*
€ 62,02*
Lager 955
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 48,22*
€ 62,10*
Lager 594FP
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,53*
€ 71,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AR40-F04-D Reduzier G1/2" ohne Manometer
SMC
AR40-F04-D
ab € 25,51*
Zubehör
SMC Abstandhalter, für Serie AC-D
SMC
Y400T-D
ab € 3,61*
Zubehör
SMC Abstandhalter, für Serie AC-D
SMC
Y400-D
ab € 2,45*
Zubehör
SMC AC, 5μm Filterregler, Anschluss G1/2 bis 1 MPa
SMC
AW40-F04-D
ab € 45,48*
Zubehör
SMC AF40-D 5μm Filter, 6000l/min max., Anschluss G1/2, 10 bar max.
SMC
AF40-F04-D
ab € 23,33*
Zubehör
SMC AFD-D Serie 5μm Pneumatik-Filter, Ohne, 600l/min max., Anschluss G1/2, 10 bar max.
SMC
AFD40-F04-D
ab € 49,61*
Zubehör
SMC Druckluftöler Serie AL-D Serie, Durchflussmenge 50l/min, Anschluss G1/2, 10 bar
SMC
AL40-F04-D
ab € 32,36*
Zubehör
SMC VHS40-D Druckablassventil, Pressure Relief, G1/2
SMC
VHS40-F04-D
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen