Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AN20-C10 Schalldämpfer 30 dB 10mm 5 m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AN20-C10 Schalldämpfer 30 dB 10mm 5 m³/min
AN20-C10 Schalldämpfer 30 dB 10mm 5 m³/min
Artikel-Nr.:
     594FP-AN20-C10
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AN20-C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer 30 dB 10 mm 5 m³ / min
Weitere Informationen:
Anschluss 2:
10 mm
fließen:
5000,0
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,02*
€ 5,95*
3 Tage
56
1
€ 8,90*
ab € 4,21*
€ 6,05*
Lager 594FP
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 6,97*
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 7,66*
6 Tage
32648
5
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.