Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ17.060 Spannzylinder einfachwirkend ø35 Hub 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AZ17.060 Spannzylinder einfachwirkend ø35 Hub 75
AZ17.060 Spannzylinder einfachwirkend ø35 Hub 75
AZ17.060 Spannzylinder einfachwirkend ø35 Hub 75
Artikel-Nr.:
     594FP-AZ17.060
Hersteller:
     AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     17.060.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannzylinder
spannzylinder
Spannzylinder ø35 einfachwirkend, Hub 75mm, mit drehfreier Kolbenstange inkl. Gummiklemmkappe
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
35
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
60°C
Hub (mm):
75
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AZ Pneumatiek
17.074.0
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.