Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ17.067.0 Spannzylinder einfachwirkend ø25 Hub 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AZ17.067.0 Spannzylinder einfachwirkend ø25 Hub 110
AZ17.067.0 Spannzylinder einfachwirkend ø25 Hub 110
AZ17.067.0 Spannzylinder einfachwirkend ø25 Hub 110
Artikel-Nr.:
     594FP-AZ17.067.0
Hersteller:
     AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     17.067.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannzylinder
spannzylinder
Spannzylinder ø25 einfachwirkend, Hub 110 mm, mit nicht drehender Kolbenstange inklusive Gummiklemmkappe
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
25
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
60°C
Hub (mm):
110
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AZ Pneumatiek
17.074.0
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.