Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BPG207LTY Kugelventil ø90 Edelstahl G1" NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BPG207LTY Kugelventil ø90 Edelstahl G1" NC
BPG207LTY Kugelventil ø90 Edelstahl G1" NC
BPG207LTY Kugelventil ø90 Edelstahl G1" NC
Artikel-Nr.:
     594FP-BPG207LTY
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     BPG207LTY00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil 2-Wege G1 "NG Edelstahl / PTFE DN25 Druck 0 ~ 16/14 Kolben ø90 mit den Medium schließend (P1-> P2) 0 ~ 16 bar, Steuerdruck: 4 ~ 8 bar. gegen den Medium schließend (P2-> P1) 0 ~ 14 bar, Steuerdruck: 3,8 ~ 8 bar.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
Durchmesser (mm):
90
fließen:
260,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-10°C / 180°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Steuerdruck:
min. 4 / 3,3 bar - max. 8 bar
Leistung:
NC
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,90*
€ 449,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,61*
€ 449,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,25*
€ 437,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,72*
€ 418,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
B326CVCMK
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.