Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BPG207STY0H Kugelventil G1" Edelstahl 200°C NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BPG207STY0H Kugelventil G1" Edelstahl 200°C NC
BPG207STY0H Kugelventil G1" Edelstahl 200°C NC
BPG207STY0H Kugelventil G1" Edelstahl 200°C NC
Artikel-Nr.:
     594FP-BPG207STY0H
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     BPG207STY0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
es 2-Wege-Ventil G1 "bidirektionaler Edelstahl 316L / PTFE DN25 Druck 0 ~ 16/11 bar, Kolben ø63. Hochtemperaturversion: Max. 200 ° C mit den Medium schließend (P1-> P2) 0 ~ 16 bar, Steuerdruck: 6,9 ~ 10 bar. gegen den Medium schließend (P2-> P1) 0 ~ 11 bar, Steuerdruck: 4,2 ~ 10 bar.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
260,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-10°C / 200°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Steuerdruck:
min. 6,5 / 3,8 bar - max. 10 bar
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,68*
€ 466,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,90*
€ 454,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,43*
€ 434,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,33*
€ 387,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
B326CVCMK
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.