Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C012A0618 RIKI 6 mm x R1/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C012A0618 RIKI 6 mm x R1/8 Zoll
C012A0618 RIKI 6 mm x R1/8 Zoll
C012A0618 RIKI 6 mm x R1/8 Zoll
Artikel-Nr.:
     594FP-C012A0618
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C012A0618
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Gerader Durchgangsverbinder Einsatz 6mm x R1/8"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/8 inch
Anschluss 2:
6 mm
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Medientemp. °C:
60°C
Leistung:
Richtig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 1,51*
3 Tage
16
10
€ 8,90*
ab € 1,62*
€ 2,22*
Lager 594FP
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 3,09*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 4,03*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.