| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-C02250428 Herst.-Nr.: C02250428 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerader Durchgangsverbinder 4 mm x G1/4" Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/4 inch | Anschluss 2: | 4 mm | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Medientemp. °C: | 60°C | Leistung: | Richtig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, einschraubstutzen gerade, imi norgren originalteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,86* | € 1,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,33* | € 1,57* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,236* | € 1,696* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,45* | € 1,97* | | | | Lager 594FP | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,05* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|