Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C8500001544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1/2" 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C8500001544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1/2" 230VAC
C8500001544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1/2" 230VAC
Artikel-Nr.:
     594FP-C8500001544
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     SR22212A2P5
EAN/GTIN:
     8718427052428
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Elektrisch betätigter Kugelhahn 230V50 / 60Hz, IP54, langsam schließend. Messing vernickelt mit PTFE-Dichtung. 2-Wege Version, konstruiert als N.C. Anschluss: G1 / 2 '', Durchgang DN15, Betriebsdruck -1 (Vakuum) bis 10 bar.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-10°C / 50°C
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.