Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD55B40-30 Zylinder ISO ø40 Hub 30 Kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD55B40-30 Zylinder ISO ø40 Hub 30 Kompakt
CD55B40-30 Zylinder ISO ø40 Hub 30 Kompakt
Artikel-Nr.:
     594FP-CD55B40-30
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CD55B40-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO compact ø40 Hub 30 mit Gummipuffern
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
30
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,78*
€ 65,91*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 63,07*
€ 78,55*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,85*
€ 81,64*
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 93,15*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
F5040
ab € 14,78*
Zubehör
SMC
GKM10-20
ab € 2,25*
Zubehör
SMC
KJ10D
ab € 7,98*
Zubehör
SMC
DS5040
ab € 22,68*
Zubehör
SMC
JA30-10-125
ab € 16,60*
Zubehör
SMC
L5040
ab € 7,47*
Zubehör
SMC
D5040
ab € 13,17*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,60*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,19*
Zubehör
SMC
T5040-END
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.