Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD76E32-15-B Zylinder ø32 Hub 15 doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD76E32-15-B Zylinder ø32 Hub 15 doppelt wirkend
CD76E32-15-B Zylinder ø32 Hub 15 doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CD76E32-15-B
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CD76E32-15-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO doppeltwirkend ø32 Hub 15 mit Gummipuffern und Magnetkolben
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
15
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,76*
€ 61,93*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 48,89*
€ 62,65*
Lager 594FP
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,25*
€ 71,64*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.