Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDG1BA32-25Z Rundzylinder ø32 Hub 25 + Luftpuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDG1BA32-25Z Rundzylinder ø32 Hub 25 + Luftpuffer
CDG1BA32-25Z Rundzylinder ø32 Hub 25 + Luftpuffer
Artikel-Nr.:
     594FP-CDG1BA32-25Z
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDG1BA32-25Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Rundzylinder ø32 Hub 25 mit Luftpuffern.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Rc1 / 8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
CG-F032
ab € 10,14*
Zubehör
SMC
CG-L032
ab € 4,74*
Zubehör
SMC
BJ3-1
ab € 1,67*
Zubehör
SMC
Y-G03
ab € 3,46*
Zubehör
SMC
BMA2-032
ab € 2,36*
Zubehör
SMC
CG-032-24A
ab € 6,77*
Zubehör
SMC
CG-D032
ab € 7,33*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,61*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 14,61*
Zubehör
SMC
CG-T032
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.