Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDQ2A80TF-200DCZ Kompaktzylinder ø80 200 Mickey Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDQ2A80TF-200DCZ Kompaktzylinder ø80 200 Mickey Mouse
CDQ2A80TF-200DCZ Kompaktzylinder ø80 200 Mickey Mouse
Artikel-Nr.:
     594FP-CDQ2A80TF-200DCZ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDQ2A80TF-200DCZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder smc
Zylinder Compact ø80 Hub 200, alte Serie mit Mickey-Mouse-Profil, mit Magnet, mit alten Fahrsignalgebern und Haltern.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
80
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,41*
€ 143,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,33*
€ 144,07*
Lager 594FP
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 143,82*
€ 172,80*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,76*
Zubehör
SMC
CQ-F080
ab € 9,62*
Zubehör
SMC
CQ-L080
ab € 9,58*
Zubehör
SMC
D-M9PWSAPC
ab € 26,41*
Zubehör
SMC
CQ-D080
ab € 20,26*
Zubehör
SMC
CQ2B80-PS
ab € 10,80*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.