Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-103102002 Arbo-Schnellkupplung 6,3 mm (1/4")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CE-103102002 Arbo-Schnellkupplung 6,3 mm (1/4")
CE-103102002 Arbo-Schnellkupplung 6,3 mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-103102002
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 310 2002
EAN/GTIN:
     7391390042439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
kupplung 3/8" NPT innengewinde NBR +
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6,3 mm
Anschluss 2:
-
fließen:
950,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Leistung:
- -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,88*
€ 212,8672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,13*
€ 209,5947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,08*
€ 204,7752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,04*
€ 201,1576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,55*
€ 172,0145
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 310 5002
ab € 24,19*
Zubehör
CEJN
10 310 5062
ab € 65,50*
Zubehör
CEJN
10 310 5152
ab € 24,22*
Zubehör
CEJN
10 310 5202
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.