Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-103105062 310 Nippel Stream-Line-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CE-103105062 310 Nippel Stream-Line-Standard
CE-103105062 310 Nippel Stream-Line-Standard
CE-103105062 310 Nippel Stream-Line-Standard
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-103105062
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 310 5062
EAN/GTIN:
     7391390042606
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Nippel stream-line 8x12
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 x 12 mm
fließen:
950,0
Material (Gehäuse):
Stahl gehärtet
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 8,90*
ab € 5,19*
€ 7,45*
Lager 594FP
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,59*
€ 8,52*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 310 2062
ab € 12,97*
Zubehör
CEJN
19 958 1200
ab € 303,65*
Zubehör
CEJN
19 958 6260
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.