Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-104102006 Arbo-Schnellkupplung 16 mm (5/8 Zoll)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CE-104102006 Arbo-Schnellkupplung 16 mm (5/8 Zoll)
CE-104102006 Arbo-Schnellkupplung 16 mm (5/8 Zoll)
CE-104102006 Arbo-Schnellkupplung 16 mm (5/8 Zoll)
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-104102006
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 410 2006
EAN/GTIN:
     7391390285744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellkupplung
kupplung 3/8" NPT innengewinde NBR +
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
16 mm
Anschluss 2:
-
fließen:
4000,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Leistung:
- -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 594FP
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 144,78*
€ 175,81*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 178,47*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 175,81*
€ 209,2139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,21*
€ 203,7399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,76*
€ 199,6344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,78*
€ 172,2882
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,956* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 351,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 410 5006
ab € 3,16*
Zubehör
CEJN
104105202
ab € 3,12*
Zubehör
CEJN
104105152
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.