Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-104105002 410 Nippel 6,3 mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CE-104105002 410 Nippel 6,3 mm (1/4")
CE-104105002 410 Nippel 6,3 mm (1/4")
CE-104105002 410 Nippel 6,3 mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-104105002
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 410 5002
EAN/GTIN:
     7391390050731
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Nippel 1/4" schlauchanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6,3 mm
fließen:
4000,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 8,90*
ab € 2,72*
€ 3,98*
Lager 594FP
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 4,44*
30 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,44*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 410 2004
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.