| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-CE-104105066 Herst.-Nr.: 10 410 5066 EAN/GTIN: 7391390103758 |
| |
|
| | |
| Nippel stream-line 11x16 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 11 x 16 mm | fließen: | 4000,0 | Material (Gehäuse): | Stahl verzinkt | Medientemp. °C: | -20°C / 100°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,62* | € 15,59* | | | | Lager 594FP | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 14,77* | € 18,11* | | | | | | 30 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 14,87* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|