Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN 410 Spiraalslang Esafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEJN 410 Spiraalslang Esafe
CEJN 410 Spiraalslang Esafe
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-199589348
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     19 958 9348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu schlauch
CEJN 410 Esafe Spiralschlauch Esafe 13.0x18.0 mm 15 M Whit CE-104102068 and CE-104105068
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
18 mm
Anschluss 2:
13 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
PUR-Polyester
Dichtungsmaterial:
-
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Leistung:
Spiralschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 410 5068
ab € 239,72*
Zubehör
CEJN
10 410 2068
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.