Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIN100 Mittelscharnier ø100 AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CIN100 Mittelscharnier ø100 AZ
CIN100 Mittelscharnier ø100 AZ
CIN100 Mittelscharnier ø100 AZ
Artikel-Nr.:
     594FP-CIN100
Hersteller:
     AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     26.093.2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zentralscharnier für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø100 AZ
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.099.2N
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.