Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CQ2B32TF-75DZ Kompaktzylinder ø32 75 Mickey Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CQ2B32TF-75DZ Kompaktzylinder ø32 75 Mickey Mouse
CQ2B32TF-75DZ Kompaktzylinder ø32 75 Mickey Mouse
Artikel-Nr.:
     594FP-CQ2B32TF-75DZ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CQ2B32TF-75DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
Kompaktzylinder ø32 Hub 75 Mickey Mouse-Profil.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
75
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 36,13*
€ 47,31*
5 Tage
395
€ 4,90*
ab € 37,71*
€ 49,24*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 43,67*
€ 57,15*
€ 8,95*
ab € 50,78*
€ 68,08*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
CQ-F032
ab € 3,39*
Zubehör
SMC
D-M9PWSAPC
ab € 26,31*
Zubehör
SMC
CQ-D032
ab € 12,09*
Zubehör
SMC
CQ-L032
ab € 1,65*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,60*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.