Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRB2BW15-270SZ Schwenkzylinder Mini Typ 15 270°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB2BW15-270SZ Schwenkzylinder Mini Typ 15 270°
CRB2BW15-270SZ Schwenkzylinder Mini Typ 15 270°
Artikel-Nr.:
     594FP-CRB2BW15-270SZ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CRB2BW15-270SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Drehzylinder mini pneumatisch Typ 15 270 °
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Durchmesser (mm):
15
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Hub (mm):
270°
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 82,34*
€ 102,66*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 95,62*
€ 117,45*
5 Tage
169
€ 4,90*
ab € 86,33*
€ 118,77*
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 139,36*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.