Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRB2BW40-180SEZ Schwenkzylinder Mini Typ 40 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB2BW40-180SEZ Schwenkzylinder Mini Typ 40 180°
CRB2BW40-180SEZ Schwenkzylinder Mini Typ 40 180°
Artikel-Nr.:
     594FP-CRB2BW40-180SEZ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CRB2BW40-180SEZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Drehzylinder mini pneumatisch Typ 40 180 °, keine Rückstoßanschlüsse: axial
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Hub (mm):
180°
Spannung:
-
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,20*
€ 128,87*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 107,37*
€ 130,75*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 124,15*
€ 150,42*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.