Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CXSM20-25 Zylinder doppelt wirkend + mechanische endlagendämpfung ø20 Hub 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CXSM20-25 Zylinder doppelt wirkend + mechanische endlagendämpfung ø20 Hub 25
CXSM20-25 Zylinder doppelt wirkend + mechanische endlagendämpfung ø20 Hub 25
Artikel-Nr.:
     594FP-CXSM20-25
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CXSM20-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Führungszylinder
Stellzylinder
Zylinder mit Doppelkolbenstange, mechanische Pufferung, ø20 Hub 25
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
20
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
Frei Haus
ab € 165,03*
€ 196,12*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 167,13*
€ 199,08*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 187,79*
€ 221,65*
Frei Haus
ab € 218,16*
€ 264,72*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KW0
ab € 27,10*
Zubehör
Sick
RZT7-03ZRS-KW0
ab € 18,45*
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KP0
ab € 29,14*
Zubehör
Sick
RZT7-03ZRS-KP0
ab € 21,54*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,66*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.