Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CXSM20-30A Zylinder doppelt wirkend + pneum. endlagendämpfung ø20 Hub 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CXSM20-30A Zylinder doppelt wirkend + pneum. endlagendämpfung ø20 Hub 30
CXSM20-30A Zylinder doppelt wirkend + pneum. endlagendämpfung ø20 Hub 30
Artikel-Nr.:
     594FP-CXSM20-30A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CXSM20-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
smc doppelkolbenzylinder
doppelkolbenzylinder
Zylinder mit Doppelkolbenstange, Luftpuffer, ø20 Hub 30. Geeignet für höhere Geschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
20
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
30
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,62*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.