Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D222DEYI Magnetventil Edelstahl/EPDM G1" NC 0,3-16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D222DEYI Magnetventil Edelstahl/EPDM G1" NC 0,3-16bar
D222DEYI Magnetventil Edelstahl/EPDM G1" NC 0,3-16bar
D222DEYI Magnetventil Edelstahl/EPDM G1" NC 0,3-16bar
Artikel-Nr.:
     594FP-D222DEYI
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     D222DEYI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege Servogesteuert G1"DN25 mm NC Edelstahl / EPDM 0,3 ~ 16 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
160,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
EPDM
Medientemp. °C:
-10°C / 120°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,23*
€ 478,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,55*
€ 469,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
83048500P
ab € 28,98*
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,26*
Zubehör
Metzger & Mendle
7200
ab € 17,57*
Zubehör
Metzger & Mendle
7250
ab € 17,63*
Zubehör
Metzger & Mendle
7700
ab € 17,57*
Zubehör
k.A.
DNT 1010 IAF ES
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.