Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Elektrisches Wegeventil
>
Artikel
D224DBK 2/2-Wegeventil Indirekt G1 1/2" NC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-D224DBK
Hersteller:
M & M International
Herst.-Nr.:
D224DBK
EAN/GTIN:
4016138628203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege ServogesteuertG1 1/2 "NC MS / NBR DN40 Druck: 0,5 - 16 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 1/2 inch
fließen:
400,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 90°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Magnetventil
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Magnetventil
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
g3/8 wegeventil 230v
,
wege ventil
,
wege-ventile 24v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 247,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4063 / 3291 O-Ring-Set Magnetspule 0012 und 7000
M & M International
4063 / 3291
ab € 1,10*
Zubehör
550 040 Druckfeder für D223D.K / D224D.K
M & M International
550040S00
ab € 4,54*
Zubehör
7400 Spule 7 M&M 110V50 - 120V50, 18VA
M & M International
7400
ab € 18,36*
Zubehör
840 052 Membran D223-D224 NBR ohne Feder ø90
M & M International
84005200A
ab € 42,18*
Zubehör
A-11173-0101 Standardstecker quadratisch IP65
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,28*
Zubehör
A-611-202-0298-2000 Vierkantstecker inkl. 2m Kabel neu
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,33*
Zubehör
AT2000 Timer Analog Ein/Aus 24 230V AC/DC
M & M International
2043637
ab € 55,17*
Zubehör
D014DBH 2-wege Kern komplett NC Serie 7 (14,5) NBR
M & M International
D014DBH
ab € 37,39*
Zubehör
J8500 Jorc Timer Digital 230V 0,1 Sek. 99H
JORC
8500 LS
ab € 50,53*
Zubehör
J8501 Timer Digital Ein/Aus 24 V 0,1 Sek. 99 Std
JORC
8501 LS
ab € 72,01*
Zubehör
M & M International Spule 7200 24 V/AC (max) 1 St.
Metzger & Mendle
7200
ab € 17,74*
Zubehör
M & M International Spule 7250 24 V/DC (max) 1 St.
Metzger & Mendle
7250
ab € 17,81*
Zubehör
M & M International Spule 7700 230 V/AC (max) 1 St.
Metzger & Mendle
7700
ab € 17,52*
Zubehör
Precon Stecker A-11473-0101 12 - 24 V/DC 1 St.
Precon
A-11473-0101
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen