Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D265DAußengewindees 2/2-Wegeventil Indirekt G3/8" NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D265DAußengewindees 2/2-Wegeventil Indirekt G3/8" NC
D265DAußengewindees 2/2-Wegeventil Indirekt G3/8" NC
D265DAußengewindees 2/2-Wegeventil Indirekt G3/8" NC
Artikel-Nr.:
     594FP-D265DBU
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     D265DBU
EAN/GTIN:
     8718427048865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege Servogesteuert G3/8"NC MS / NBR DN10.5- Druck: 0,1-16-ac / 7 bar-dc
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
24,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
4063 / 3291
ab € 1,12*
Zubehör
M & M International
7400
ab € 18,39*
Zubehör
M & M International
84031200A
ab € 7,52*
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,26*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
JORC
8500 LS
ab € 51,72*
Zubehör
JORC
8501 LS
ab € 71,99*
Zubehör
Metzger & Mendle
7200
ab € 17,57*
Zubehör
Metzger & Mendle
7250
ab € 17,63*
Zubehör
Metzger & Mendle
7700
ab € 17,57*
Zubehör
Metzger & Mendle
AT2000 analog
ab € 57,29*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.