Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D362CVE 3/2-Wegeventil DIRECT G1/8" NC 0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D362CVE 3/2-Wegeventil DIRECT G1/8" NC 0-10
D362CVE 3/2-Wegeventil DIRECT G1/8" NC 0-10
D362CVE 3/2-Wegeventil DIRECT G1/8" NC 0-10
Artikel-Nr.:
     594FP-D362CVE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     D362CVE
EAN/GTIN:
     8718427049343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
3/2-Wege Direktgesteuert, G1/8" DN2 NC MS / FKM 0-10 (AC / DC)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
fließen:
2,2
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-10°C / 120°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,27*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
Metzger & Mendle
S62370
ab € 17,57*
Zubehör
Metzger & Mendle
7250
ab € 17,60*
Zubehör
Metzger & Mendle
7700
ab € 17,52*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.