Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DA0960416S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 960 Nm F12/F16 Edelstahl FOOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA0960416S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 960 Nm F12/F16 Edelstahl FOOD
DA0960416S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 960 Nm F12/F16 Edelstahl FOOD
DA0960416S OMAL Drehzylinder doppelt wirkend 960 Nm F12/F16 Edelstahl FOOD
Artikel-Nr.:
     594FP-DA0960416S OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DA0960416S OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe pneumatisch doppeltwirkend (Typ DA) Drehmoment 960 Nm Drehwinkel 90 ° mit Anschluss F12 / F16 nach EN ISO 5211. Steuerdruck: 5,6 - 8,4 bar. Material: Edelstahl für ESSEN
Weitere Informationen:
Material (Gehäuse):
Edelstahl für ESSEN
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.663,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.846,31*
€ 5.767,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.815,46*
€ 5.730,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.702,58*
€ 5.596,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.663,05*
€ 5.549,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.