Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8500000544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1/4" 24-240V S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E8500000544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1/4" 24-240V S20
E8500000544 Kugelhahn elektrisch betätigt 1/4" 24-240V S20
Artikel-Nr.:
     594FP-E8500000544
Hersteller:
     J+J
Herst.-Nr.:
     3E8500000544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Messing / PTFE 2-Wege, Anschluss G1 / 4 "DN8, elektrisch betätigt 24-240VAC / DC S = 11 sec, PN 40 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J+J
981S4C000109
ab € 284,34*
Zubehör
J+J
981S4SBSR20-85
ab € 270,13*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 242,94*
Zubehör
J+J
981S4SDPS20-85
ab € 244,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.